Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heiße Theke Bistro View 120H Für die attraktive Präsentation von Croissants,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heiße Theke Bistro View 120H Für die attraktive Präsentation von Croissants,
Heiße Theke Bistro View 120H Für die attraktive Präsentation von Croissants,
Artikel-Nr.:
     2813-388-3590
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-10308
EAN/GTIN:
     4022955011470
Suchbegriffe:
Heiße Theke
Warmhalte-Theke
Warmhalte-Vitrine
Warmhaltetheke
Heiße Theke Bistro View 120H
Für die attraktive Präsentation von Croissants, Gebäck oder von Snacks wie Pizza und Frikadellen • Großflächige Panoramascheiben erlauben eine ideale Sichtbarkeit Ihrer Speisen • LED-Beleuchtung von oben für maximale Aufmerksamkeit • Große Glasböden sorgen für einen lichtdurchfluteten Innenraum • 2 höhenverstellbare Zwischenböden aus Glas • Boden aus Edelstahl • Abmessungen der Böden passend für 3x 1/1 GN • Auf dem Edelstahlboden können GN-Behälter platziert werden • Temperaturbereich 20°C bis 90°C • Umluftwärme sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung • Das elektronische Thermostat erlaubt eine fast gradgenaue Temperatursteuerung • Wasserschale zur Luftbefeuchtung, damit die Speisen nicht austrocknen • Besonders energieeffizient durch rundherum doppelte Verglasung • Die Glasscheiben lassen sich für eine einfache Reinigung entnehmen • Glastüren auf der Rückseite • Die flache Oberseite kann als Thekenfläche genutzt werden • GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Länge:
118.50 cm
Breite:
65.00 cm
Höhe:
73.50 cm
Gewicht:
133.00 kg
Leistungsaufnahme:
3000 Watt
Weitere Suchbegriffe: Warmhaltevitrine, Warmvitrine, heiße theke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.130,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.418,84*
€ 2.878,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.379,87*
€ 2.832,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.257,74*
€ 2.686,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.192,87*
€ 2.609,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.130,65*
€ 2.535,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.