| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-388-3595 Herst.-Nr.: 00-51545 EAN/GTIN: 4022955010695 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Popcornmaschine Nostalgie Cinema - 340-400 g Verzaubern Sie Ihre Gäste mit dieser wunderschönen Popcornmaschine im Vintage-Design • Aufwendig geätzte Glasdekorationen • Goldene Dekoelemente für den perfekten Nostalgie-Look • Rahmen aus lackiertem Aluminium • Edelstahlkessel, nicht beschichtet, kann zur Reinigung entnommen werden • Produziert in ca. 3 Minuten 12-14 Standardportionen (1 Standardportion = 1 Oz / 28,35 g / ca. 1 Liter) fertiges Popcorn • Bodenheizung • Wärmelampe • Optionaler Unterwagen nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 76.50 cm | Breite: | 57.50 cm | Höhe: | 114.50 cm | Gewicht: | 51.71 kg | Leistungsaufnahme: | 1430 Watt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |