Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leonardo Keramikschale 15 sand Matera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leonardo Keramikschale 15 sand Matera
Leonardo Keramikschale 15 sand Matera
Artikel-Nr.:
     2813-388-3756
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018535
EAN/GTIN:
     4002541185358
Suchbegriffe:
Eintopfschale
Suppen-Schale
Suppen-Schüssel
Suppenschale
Leonardo Keramikschale 15 sand Matera

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
beige
Länge:
15.30 cm
Breite:
15.30 cm
Höhe:
9.50 cm
Durchmesser:
15.30 cm
Gewicht:
0.52 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.98 Liter
Weitere Suchbegriffe: Suppenschüssel, eintopfschale
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,103*
€ 10,773*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 40,25004*
€ 52,24002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,773*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,313*
€ 12,272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,973*
€ 11,868
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,103*
€ 9,643
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 64,638* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.