Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leonardo Keramikteller 23 blau Matera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leonardo Keramikteller 23 blau Matera
Leonardo Keramikteller 23 blau Matera
Artikel-Nr.:
     2813-388-3765
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018544
EAN/GTIN:
     4002541185440
Suchbegriffe:
Dessertteller
dessertteller 23 cm
dessertteller
Leonardo Keramikteller 23 blau Matera

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
blau
Länge:
22.50 cm
Breite:
22.50 cm
Höhe:
2.00 cm
Durchmesser:
22.50 cm
Gewicht:
0.47 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,254*
€ 11,004*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 40,60002*
€ 52,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,004*
€ 13,095
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,494*
€ 12,488
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,064*
€ 11,976
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,254*
€ 9,822
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 66,024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.