Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leonardo Keramikteller tf21 anth.Matera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leonardo Keramikteller tf21 anth.Matera
Leonardo Keramikteller tf21 anth.Matera
Artikel-Nr.:
     2813-388-3773
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018562
EAN/GTIN:
     4002541185624
Suchbegriffe:
Glas-Teller
Glasteller
Essteller
Speiseteller
Leonardo Keramikteller tf21 anth.Matera

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
anthrazit
Länge:
20.70 cm
Breite:
20.70 cm
Höhe:
4.00 cm
Durchmesser:
20.70 cm
Gewicht:
0.55 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,281*
€ 11,081*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 38,38002*
€ 49,66002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,081*
€ 13,186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,541*
€ 12,544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,131*
€ 12,056
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,281*
€ 9,854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 66,486* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.