Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leonardo Keramikuntertasse 15 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leonardo Keramikuntertasse 15 grün
Leonardo Keramikuntertasse 15 grün
Artikel-Nr.:
     2813-388-3796
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018593
EAN/GTIN:
     4002541185938
Suchbegriffe:
Dessertteller
Unter-Tasse
Untertasse
dessertteller
Leonardo Keramikuntertasse 15 grün

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
grün
Länge:
15.00 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Durchmesser:
15.00 cm
Gewicht:
0.23 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,716*
€ 7,526*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 17,28*
€ 23,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,526*
€ 8,956
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,406*
€ 7,623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,226*
€ 7,409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,906*
€ 7,028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,686*
€ 6,766
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,716*
€ 5,612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 30,104* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.