Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leonardo Keramikteller 32 anthrazit Matera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leonardo Keramikteller 32 anthrazit Matera
Leonardo Keramikteller 32 anthrazit Matera
Artikel-Nr.:
     2813-388-3805
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018605
EAN/GTIN:
     4002541186058
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller
Leonardo Keramikteller 32 anthrazit Matera

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
anthrazit
Länge:
32.00 cm
Breite:
32.00 cm
Höhe:
3.00 cm
Durchmesser:
32.00 cm
Gewicht:
1.35 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,912*
€ 26,592*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 67,28*
€ 84,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 26,592*
€ 31,644
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,012*
€ 29,764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,232*
€ 28,836
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,712*
€ 28,217
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,912*
€ 23,695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 106,368* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.