Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leonardo Solifleurvase 24 Novara


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leonardo Solifleurvase 24 Novara
Leonardo Solifleurvase 24 Novara
Artikel-Nr.:
     2813-388-3858
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018625
EAN/GTIN:
     4002541186256
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase
Leonardo Solifleurvase 24 Novara

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
5.20 cm
Breite:
5.20 cm
Höhe:
24.00 cm
Durchmesser:
5.20 cm
Gewicht:
0.47 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.