Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leonardo Vase 11 grau Poesia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leonardo Vase 11 grau Poesia
Leonardo Vase 11 grau Poesia
Artikel-Nr.:
     2813-388-3882
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018669
EAN/GTIN:
     4002541186690
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Glas-Tisch
Leonardo Vase 11 grau Poesia

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
grau
Länge:
10.00 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
11.00 cm
Durchmesser:
10.00 cm
Gewicht:
0.35 kg
Weitere Suchbegriffe: Glastisch, Blumenvase, Tischvase, Vase, glastisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.