Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leonardo Vase 11 viola Poesia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leonardo Vase 11 viola Poesia
Leonardo Vase 11 viola Poesia
Artikel-Nr.:
     2813-388-3883
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018670
EAN/GTIN:
     4002541186706
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Glas-Tisch
Leonardo Vase 11 viola Poesia

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
violett
Länge:
10.00 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
11.00 cm
Durchmesser:
10.00 cm
Gewicht:
0.35 kg
Weitere Suchbegriffe: Glastisch, Blumenvase, Tischvase, Vase, glastisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.