Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neumärker Churrosmaschine ChurroMatic automatischer Churros-Dispenser,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neumärker Churrosmaschine ChurroMatic automatischer Churros-Dispenser,
Neumärker Churrosmaschine ChurroMatic automatischer Churros-Dispenser,
Artikel-Nr.:
     2813-388-3972
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-40254
EAN/GTIN:
     4022955009262
Neumärker Churrosmaschine ChurroMatic
automatischer Churros-Dispenser, Produktion von 6 Churros gleichzeitig pro Knopfdruck, Voreinstellung der zu produzierenden Portionen, Einstellung des Pressdrucks und der Länge der Churros (60-220 mm), für Churros à Ø 14 mm, höhenverstellbar (80-160 mm), 3 Liter Fassungsvermögen, Lieferung inkl. Gelenkarm zur Befestigung an der Tischkante (Gesamttiefe 460 mm), Netzspannung: 230V - Leistung: 300 W - Netzfrquenz: 50Hz

Weitere Informationen:
Länge:
27.00 cm
Breite:
23.00 cm
Höhe:
81.00 cm
Gewicht:
25.50 kg
Leistungsaufnahme:
300 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.232,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.522,41*
€ 7.761,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.455,40*
€ 7.681,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.294,28*
€ 7.490,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.232,01*
€ 7.416,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.