Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neumärker Teigknetmaschine 32 Liter / 25 kg zur Zubereitung von verschiedenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neumärker Teigknetmaschine 32 Liter / 25 kg zur Zubereitung von verschiedenen
Neumärker Teigknetmaschine 32 Liter / 25 kg zur Zubereitung von verschiedenen
Neumärker Teigknetmaschine 32 Liter / 25 kg zur Zubereitung von verschiedenen
Neumärker Teigknetmaschine 32 Liter / 25 kg zur Zubereitung von verschiedenen
Artikel-Nr.:
     2813-388-4005
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-50737
EAN/GTIN:
     4022955010206
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter
Neumärker Teigknetmaschine 32 Liter / 25 kg
zur Zubereitung von verschiedenen Teigtypen, besonders geeignet für Brot-, Fladen- und Pizzateig, Produktionskapazität 75 kg / Stunde, Rührschüssel Ø 400 x h 260 mm, mit anhebbarem Rührkopf, entnehmbarer Behälter, Gehäuse mit kratzfestem Lack beschichtet, Behälter, Spirale und Teigknetstab aus Edelstahl (für Kontakt mit Lebensmitteln geeignet), Sicherheitsmikroschalter am Behälterdeckel, Deckel aus rauchfarbenem Polykarbonat, Rollensatz optional erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten), Netzspannung: 230V - Leistung: 1,5 kW - Netzfrquenz: 50Hz

Weitere Informationen:
Länge:
78.00 cm
Breite:
43.00 cm
Höhe:
124.00 cm
Gewicht:
107.00 kg
Leistungsaufnahme:
1500 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.101,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.316,07*
€ 2.756,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.294,93*
€ 2.730,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.198,68*
€ 2.616,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.147,01*
€ 2.554,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.101,37*
€ 2.500,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.