Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neumärker Steamblend Portionsbecher-Set, 50 Stück | wiederverwendbar |


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neumärker Steamblend Portionsbecher-Set, 50 Stück | wiederverwendbar |
Neumärker Steamblend Portionsbecher-Set, 50 Stück | wiederverwendbar |
Neumärker Steamblend Portionsbecher-Set, 50 Stück | wiederverwendbar |
Artikel-Nr.:
     2813-388-4042
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     06-90385-00
EAN/GTIN:
     4022955011647
Suchbegriffe:
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
Rechteckbecher
Neumärker Steamblend Portionsbecher-Set, 50 Stück | wiederverwendbar | mehrfarbig
50 wiederverwendbare Portionsbecher für den Neumärker Steamblend, Mikrowellen- und spülmaschinengeeignet, 5 verschiedene Farben zur besseren Sortierung und Wiedererkennung im Tiefkühler, Je 10 Becher in Rot, Grün, Gelb, Weiß, Grau, Material Kunststoff mit transparentem Kunststoffdeckel

Weitere Informationen:
Länge:
36.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
1.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verpackungsbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,83*
€ 292,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,98*
€ 291,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,95*
€ 284,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,02*
€ 277,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.