Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK/4tlg. Dip-Set :prepare - Montana Eine tolle Lösung für alle Gelegenheiten:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GK/4tlg. Dip-Set :prepare - Montana Eine tolle Lösung für alle Gelegenheiten:
GK/4tlg. Dip-Set :prepare - Montana Eine tolle Lösung für alle Gelegenheiten:
Artikel-Nr.:
     2813-388-4393
Hersteller:
     MontanaCans
Herst.-Nr.:
     046013
EAN/GTIN:
     4002541460134
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
GK/4tlg. Dip-Set :prepare - Montana
Eine tolle Lösung für alle Gelegenheiten: das Servierset aus der Serie :prepare! Die Servierplatte aus Holz mit den 3 Dip-Schälchen ist aufgrund der stabilen Verarbeitung ein absolutes Must-Have! Setzen Sie klare Akzente und gestalten Sie Ihren Alltag sinnvoll und praktisch - mit montana:. Wenn Qualität und Funktionalität groß geschrieben werden, ist es montana: Entscheiden Sie sich für dieses schöne Servierset. Auch als Geschenk eine tolle Idee!

Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
1.20 cm
Breite:
3.15 cm
Höhe:
0.75 cm
Durchmesser:
1.07 cm
Gewicht:
0.95 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.