Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasse dw II 400ml DUO - Leonardo Wunderschöne Momente des Genusses erleben:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tasse dw II 400ml DUO - Leonardo Wunderschöne Momente des Genusses erleben:
Tasse dw II 400ml DUO - Leonardo Wunderschöne Momente des Genusses erleben:
Artikel-Nr.:
     2813-388-4413
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     053063
EAN/GTIN:
     4002541530639
Tasse dw II 400ml DUO - Leonardo
Wunderschöne Momente des Genusses erleben: Lassen Sie sich mitreißen von der handgefertigten Tasse aus der Serie DUO. Diese weich geformte Tasse ist ein absolutes Must-Have. Diese doppelwandige Tasse ist ideal dazu geeignet, Ihre Getränke länger warm zu halten. Zudem lässt sich die Außenseite angenehm anfassen. Bei kalten Getränken müssen Sie ebenfalls keine Angst haben, dass diese sich zu schnell erwärmen. Dank der Doppelwand bleiben sie möglichst lange angenehm erfrischend. Genießen Sie es. Durch sein widerstandsfähiges Borosilikat ist dieses Produkt sehr hitzebeständig. Ihr Gespür für die schönen Dinge stellen Sie mit dieser handgefertigten Leonardo Tasse unter Beweis. Mit jedem handgefertigen Produkt erhalten Sie zudem ein Einzelstück. Lassen Sie sich von italienischem Charme begeistern: Leonardo zaubert ein positives und leichtes Lebensgefühl in Ihr Zuhause. Diese Tasse ist spülmaschinengeeignet. Auch in der Mikrowelle können Sie sie einsetzen. Zögern Sie nicht mehr lange - mit der schönen Tasse wird der Alltag zum Genuss. Dieser Artikel macht sich außerdem hervorragend als Geschenk!.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
0.87 cm
Breite:
1.17 cm
Höhe:
1.30 cm
Durchmesser:
0.87 cm
Gewicht:
0.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.40 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.