Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Kühlvitrine Intergra DP-100-80 / Für Drop-in Einbau in Theke / Made in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Kühlvitrine Intergra DP-100-80 / Für Drop-in Einbau in Theke / Made in
Design-Kühlvitrine Intergra DP-100-80 / Für Drop-in Einbau in Theke / Made in
Artikel-Nr.:
     2813-388-4511
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-70571
EAN/GTIN:
     4022955012484
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine
Design-Kühlvitrine Intergra DP-100-80 / Für Drop-in Einbau in Theke / Made in Europe / Neumärker / 230 V / 905 W
Doppelt verglast • Verglasung ohne sichtbare Schrauben zur einfachen Reinigung • Touch-Screen Thermostat • Langlebige LED-Beleuchtung an der Unterseite der Böden für eine gleichmäßige Ausleuchtung der gesamten Vitrine • Schiebetüren auf der Rückseite • Leistungsstarke Kühleinheit für zuverlässige Kühlung • Umluftkühlung +2° bis +6°C im gesamten Innenraum (bei 21°C Raumtemperatur) • 3 höhenverstellbare Böden aus Sicherheitsglas

Weitere Informationen:
Länge:
100.00 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
81.50 cm
Gewicht:
130.00 kg
Leistungsaufnahme:
905 Watt
Weitere Suchbegriffe: kühlvitrine umluft, kühl vitrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.356,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.521,83*
€ 5.380,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.481,48*
€ 5.332,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.400,79*
€ 5.236,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.373,89*
€ 5.204,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.356,78*
€ 5.184,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.