Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nacho Cheese Wärmer Acapulco / Warmhaltegerät für 48 Becher Käsesoße / Made in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nacho Cheese Wärmer Acapulco / Warmhaltegerät für 48 Becher Käsesoße / Made in
Nacho Cheese Wärmer Acapulco / Warmhaltegerät für 48 Becher Käsesoße / Made in
Artikel-Nr.:
     2813-388-4527
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-51577
EAN/GTIN:
     4022955011920
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte
Nacho Cheese Wärmer Acapulco / Warmhaltegerät für 48 Becher Käsesoße / Made in USA / Neumärker / 230 V / 520 W
Warmhaltegerät für Nachos und Käsesoße • Fasst bis zu 16 Becher Käsesoße pro Ablage (je nach Größe) • Beleuchtetes Schild mit der Aufschrift „Nachos“ • Umluftwärme für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Innenraum • 3 Ablagen aus Drahtgeflecht 285 x 360 mm • 4 Einschübe für die Böden mit 98 mm Abstand zueinander • Edelstahl • Scheiben aus gehärtetem Glas

Weitere Informationen:
Länge:
33.00 cm
Breite:
41.50 cm
Höhe:
59.50 cm
Gewicht:
20.00 kg
Leistungsaufnahme:
520 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.533,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.781,93*
€ 2.120,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.752,18*
€ 2.085,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,96*
€ 1.962,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,23*
€ 1.894,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.533,96*
€ 1.825,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.