Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Santos On-Demand Silent Coffee Grinder #55 / 230 V / 1,1 kW Automatische Mühle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Santos On-Demand Silent Coffee Grinder #55 / 230 V / 1,1 kW Automatische Mühle
Santos On-Demand Silent Coffee Grinder #55 / 230 V / 1,1 kW Automatische Mühle
Artikel-Nr.:
     2813-388-4529
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     05-70267
EAN/GTIN:
     4022955012057
Santos On-Demand Silent Coffee Grinder #55 / 230 V / 1,1 kW
Automatische Mühle mit Portionierer für Siebträger • Perfekt für traditionelle Espresso-Maschinen mit 1, 2 oder 3 Brühgruppen • Bei Bedarf immer frisch gemahlen • Vollautomatisch: Die genaue Kaffeemenge für 1 oder 2 Espressi wird direkt ausgegeben, wenn der Filterhalter erkannt wird • Schnell: Ausgabe von 1 Dosis in weniger als 1 Sekunde • Hochqualitative Mahlscheiben Ø 63,5 mm • Äußerst Geräuscharmer Betrieb mit nur 63 dB • Zuverlässiger Induktionsmotor, der auch intensiver gewerblicher Anwendung gewachsen ist • Fülltrichter für ca. 1 kg Kaffeebohnen • Gehäuse lackierter Aluguss • Inkl. 3 Tamper für Siebträger Ø 53, 55 und 57 mm • Durchschnittliche Leistung ca. 25 kg/Stunde

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
58 cm
Gewicht:
15.00 kg
Leistungsaufnahme:
1100 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.364,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.570,91*
€ 1.869,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,40*
€ 1.848,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.468,11*
€ 1.747,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,43*
€ 1.687,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,11*
€ 1.623,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.