Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Santos Ice Crusher #53 / Made in Europe / 230 V / 130 W Außergewöhnliche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Santos Ice Crusher #53 / Made in Europe / 230 V / 130 W Außergewöhnliche
Santos Ice Crusher #53 / Made in Europe / 230 V / 130 W Außergewöhnliche
Artikel-Nr.:
     2813-388-4530
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     05-70717
EAN/GTIN:
     4022955012347
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher
Santos Ice Crusher #53 / Made in Europe / 230 V / 130 W
Außergewöhnliche Leistung: Einfache und schnelle Herstellung von 1,2 kg zerstoßenem Eis in 30 Sekunden • Zur Herstellung von feinem oder groben Crushed Eis • Automatik-Modus: Gesamter Behälterinhalt • Manueller Pulse-Mode: So lange die Taste gedrückt wird • Leistungsstarker und leiser Induktionsmotor • Sicherheitsabschaltung beim Öffnen des Deckels • Mit Vor- und Rücklauf • Eisbehälter 190 x 190 x 165 mm

Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
47 cm
Gewicht:
9.80 kg
Leistungsaufnahme:
130 Watt
Weitere Suchbegriffe: eismühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.229,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,24*
€ 1.660,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,83*
€ 1.643,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.310,56*
€ 1.559,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.269,79*
€ 1.511,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.229,12*
€ 1.462,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.