Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backwaren-Warmhaltevitrine Cube 4 / Selbstbedienung / Made in Europe /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backwaren-Warmhaltevitrine Cube 4 / Selbstbedienung / Made in Europe /
Backwaren-Warmhaltevitrine Cube 4 / Selbstbedienung / Made in Europe /
Artikel-Nr.:
     2813-388-4541
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-10353
EAN/GTIN:
     4022955012545
Suchbegriffe:
Heiße Theke
Warmhalte-Theke
Warmhalte-Vitrine
Warmhaltetheke
Backwaren-Warmhaltevitrine Cube 4 / Selbstbedienung / Made in Europe / Neumärker / 230 V / 400 W
Entwickelt für die Präsentation von Backwaren wie Croissants, Muffins oder Brioche • Türen auf Vorder- und Rückseite zur Selbstbedienung 170° aufklappbar • Einlegeböden 300 x 310 mm aus Edelstahl • Nutzhöhe der einzelnen Fächer 150 mm • Seitenteile aus gehärtetem Glas 4 mm stark • Türen aus 4 mm starkem Polycarbonat • Oberseite aus 5 mm starkem gehärteten Glas mit abgerundeten Ecken • Struktur aus poliertem Edelstahl • Stärke der vertikalen Säulen 35x35 mm • Thermostatische Regelung 30°-90°C • Kontrollleuchte • Ein-/Ausschalter • Wasserschale zur Luftbefeuchtung • Untere Ebene beheizt

Weitere Informationen:
Länge:
37.00 cm
Breite:
37.00 cm
Höhe:
70.00 cm
Gewicht:
15.00 kg
Leistungsaufnahme:
400 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 899,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,41*
€ 1.223,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,41*
€ 1.217,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,38*
€ 1.170,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,92*
€ 1.130,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,47*
€ 1.070,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.