| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-388-4551 Herst.-Nr.: 05-10318NE EAN/GTIN: 4022955012569 |
| |
|
| | |
| Backwaren-Vitrine Cube 3 Neutral / Selbstbedienung / Made in Europe / Neumärker Entwickelt für die Präsentation von Backwaren wie Croissants, Muffins oder Brioche • Türen auf Vorder- und Rückseite zur Selbstbedienung 170° aufklappbar • Einlegeböden 300 x 310 mm aus Edelstahl • Nutzhöhe der einzelnen Fächer 150 mm • Seitenteile aus gehärtetem Glas 4 mm stark • Türen aus 4 mm starkem Polycarbonat • Oberseite aus 5 mm starkem gehärteten Glas mit abgerundeten Ecken • Struktur aus poliertem Edelstahl • Stärke der vertikalen Säulen 35x35 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 37 cm | Breite: | 37 cm | Höhe: | 54 cm | Gewicht: | 11.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |