| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-388-4556 Herst.-Nr.: 05-10317NE EAN/GTIN: 4022955012552 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Backwaren-Vitrine Cube 2 Neutral / Selbstbedienung / Made in Europe / Neumärker Entwickelt für die Präsentation von Backwaren wie Croissants, Muffins oder Brioche • Türen auf Vorder- und Rückseite zur Selbstbedienung 170° aufklappbar • Einlegeböden 300 x 310 mm aus Edelstahl • Nutzhöhe der einzelnen Fächer 150 mm • Seitenteile aus gehärtetem Glas 4 mm stark • Türen aus 4 mm starkem Polycarbonat • Oberseite aus 5 mm starkem gehärteten Glas mit abgerundeten Ecken • Struktur aus poliertem Edelstahl • Stärke der vertikalen Säulen 35x35 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 37 cm | Breite: | 37 cm | Höhe: | 39 cm | Gewicht: | 9.00 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |