Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bain-Marie Soßenbar 2.0 / Soßenwärmer für Crêpes-Verkauf / Made in Europe /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bain-Marie Soßenbar 2.0 / Soßenwärmer für Crêpes-Verkauf / Made in Europe /
Bain-Marie Soßenbar 2.0 / Soßenwärmer für Crêpes-Verkauf / Made in Europe /
Artikel-Nr.:
     2813-388-4565
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-00332
EAN/GTIN:
     4022955012798
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie 1/1

Bain-Marie Soßenbar 2.0 / Soßenwärmer für Crêpes-Verkauf / Made in Europe / Neumärker / 230 V / 1,75 kW
Perfekt geeignet für warme Soßen am Crêpesstand (Schokosoße, Vanillesoße, Rote Grütze etc.) • Wasserbad für eine gleichmäßige Wärmeverteilung verhindert das Anbrennen der Speisen • Gehäuse Edelstahl • Thermostat 0 bis 90°C • Beckengröße 1/1 GN x 160 mm Tiefe • Geeignet z.B. für 6x 1/6 oder 3x 1/3 GN-Behälter mit 150 mm Tiefe • Mit Wasserablaufhahn aus Edelstahl • GN-Behälter, Deckel und Zwischenstege nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Länge:
56 cm
Breite:
39 cm
Höhe:
27 cm
Gewicht:
14.00 kg
Leistungsaufnahme:
1750 Watt
Weitere Suchbegriffe: bain marie, elektro bain marie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,39*
€ 491,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,39*
€ 489,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,51*
€ 478,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,25*
€ 463,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,04*
€ 408,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.