Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Popcornbecher | 1300 ml | Weiß / Neumärker Kapazität 1300 ml • Bechergröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Popcornbecher | 1300 ml | Weiß / Neumärker Kapazität 1300 ml • Bechergröße
Popcornbecher | 1300 ml | Weiß / Neumärker Kapazität 1300 ml • Bechergröße
Artikel-Nr.:
     2813-388-4570
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-51590
EAN/GTIN:
     4022955011982
Popcornbecher | 1300 ml | Weiß / Neumärker
Kapazität 1300 ml • Bechergröße oberer Durchmesser Ø 118 mm x Höhe 176 mm • Karton à 570 Stk.

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 cm
Breite:
39.00 cm
Höhe:
59.00 cm
Gewicht:
13.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,01*
€ 416,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,59*
€ 414,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,27*
€ 388,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,58*
€ 377,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,97*
€ 342,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.