Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bierseidel 0,5l :skol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bierseidel 0,5l :skol
Bierseidel 0,5l :skol
Artikel-Nr.:
     2813-388-853
Hersteller:
     MontanaCans
Herst.-Nr.:
     075040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bier-Krug
Bier-Seidel
Bierkanne
Bierkrüge
Bierseidel 0,5l :skol

Weitere Informationen:
Länge:
10.20 cm
Breite:
12.70 cm
Höhe:
14.70 cm
Durchmesser:
10.20 cm
Gewicht:
0.98 kg
Weitere Suchbegriffe: Bierkrügel, Bierseidel, bier seidel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.