Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller tief rund 5236 14,5 cm, Form: Meran, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller tief rund 5236 14,5 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Teller tief rund 5236 14,5 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Teller tief rund 5236 14,5 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Teller tief rund 5236 14,5 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1042
Herst.-Nr.:
     001.004416
EAN/GTIN:
     4003106846431
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Seltmann Teller tief rund 5236 14,5 cm, Form: Meran, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
14.50 cm
Höhe:
4.20 cm
Durchmesser:
14.50 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.34 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,327*
€ 8,557*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 29,67*
€ 39,20004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,557*
€ 10,183
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,127*
€ 9,671
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,847*
€ 9,338
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,327*
€ 7,529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 51,342* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.