Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Suppenbowl oval 5238 16 cm, Form: Meran, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Suppenbowl oval 5238 16 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Suppenbowl oval 5238 16 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Suppenbowl oval 5238 16 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Suppenbowl oval 5238 16 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1044
Herst.-Nr.:
     001.004418
EAN/GTIN:
     4003106846462
Suchbegriffe:
Eintopfschale
Suppen-Schale
Suppen-Schüssel
Suppenschale
Seltmann Suppenbowl oval 5238 16 cm, Form: Meran, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
15.50 cm
Breite:
13.50 cm
Höhe:
6.30 cm
Gewicht:
0.28 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.42 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,029*
€ 11,329*
11 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 28,69*
€ 38,27*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 30,86*
€ 40,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,329*
€ 13,482
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,679*
€ 12,708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,229*
€ 12,173
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,919*
€ 11,804
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,029*
€ 9,555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 45,316* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.