Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Bowls 1060, Form: Lukullus, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Bowls 1060, Form: Lukullus, Dekor: 00006
Seltmann Bowls 1060, Form: Lukullus, Dekor: 00006
Seltmann Bowls 1060, Form: Lukullus, Dekor: 00006
Seltmann Bowls 1060, Form: Lukullus, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1117
Herst.-Nr.:
     001.119546
EAN/GTIN:
     4003106569545
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Seltmann Bowls 1060, Form: Lukullus, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.40 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: müslischale
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,939*
€ 11,889*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 55,02*
€ 70,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,889*
€ 14,148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,429*
€ 13,601
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,059*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,939*
€ 10,637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 71,334* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.