Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller oval 5193 27 cm, Form: Meran, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller oval 5193 27 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Teller oval 5193 27 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Teller oval 5193 27 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Teller oval 5193 27 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1174
Herst.-Nr.:
     001.159980
EAN/GTIN:
     4003106036634
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Seltmann Teller oval 5193 27 cm, Form: Meran, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
27.00 cm
Breite:
24.50 cm
Höhe:
3.50 cm
Durchmesser:
27.00 cm
Gewicht:
0.71 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,131*
€ 14,491*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 71,82*
€ 90,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,491*
€ 17,244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,001*
€ 16,661
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,561*
€ 16,138
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,131*
€ 13,246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 86,946* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.