Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Schüssel rund 23 cm, Form: Meran, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Schüssel rund 23 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Schüssel rund 23 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Schüssel rund 23 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Schüssel rund 23 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1176
Herst.-Nr.:
     001.165287
EAN/GTIN:
     4003106688208
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Seltmann Schüssel rund 23 cm, Form: Meran, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
23.00 cm
Höhe:
7.20 cm
Gewicht:
0.63 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
1.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,799*
€ 17,199*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 27,50*
€ 36,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,199*
€ 20,467
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,449*
€ 19,574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,799*
€ 18,801
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,659*
€ 18,634
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,799*
€ 15,231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,398* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.