Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Pastateller oval 32 cm, Form: Meran, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Pastateller oval 32 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Pastateller oval 32 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Pastateller oval 32 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Pastateller oval 32 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1177
Herst.-Nr.:
     001.166267
EAN/GTIN:
     4003106721318
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller
Seltmann Pastateller oval 32 cm, Form: Meran, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
32.00 cm
Höhe:
5.30 cm
Gewicht:
0.74 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,48*
€ 25,39*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,59*
€ 31,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.