Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Pastateller 5009 30 cm, Form: Meran, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Pastateller 5009 30 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Pastateller 5009 30 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Pastateller 5009 30 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Pastateller 5009 30 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1181
Herst.-Nr.:
     001.167730
EAN/GTIN:
     4003106827584
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller
Seltmann Pastateller 5009 30 cm, Form: Meran, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
30.00 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
1.01 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.60 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,649*
€ 22,619*
11 Tage
24
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 30,72*
€ 40,99*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 35,92*
€ 46,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,619*
€ 26,917
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,379*
€ 25,441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,569*
€ 24,477
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,249*
€ 24,096
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,649*
€ 19,812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 45,238* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.