Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Bowl 5160 16x16x7 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Bowl 5160 16x16x7 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Seltmann Bowl 5160 16x16x7 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Seltmann Bowl 5160 16x16x7 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Seltmann Bowl 5160 16x16x7 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1496
Herst.-Nr.:
     001.589468
EAN/GTIN:
     4003106797818
Seltmann Bowl 5160 16x16x7 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
16.00 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.70 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 19,62*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,92*
€ 20,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.