Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Bowl 5160 10x20x7 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Bowl 5160 10x20x7 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Seltmann Bowl 5160 10x20x7 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Seltmann Bowl 5160 10x20x7 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Seltmann Bowl 5160 10x20x7 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1497
Herst.-Nr.:
     001.589493
EAN/GTIN:
     4003106797825
Seltmann Bowl 5160 10x20x7 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.55 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.60 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 18,07*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 21,35*
€ 28,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.