Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller flach 21 cm Fahne, Form: Laguna, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller flach 21 cm Fahne, Form: Laguna, Dekor: 00006
Seltmann Teller flach 21 cm Fahne, Form: Laguna, Dekor: 00006
Seltmann Teller flach 21 cm Fahne, Form: Laguna, Dekor: 00006
Seltmann Teller flach 21 cm Fahne, Form: Laguna, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1641
Herst.-Nr.:
     001.698894
EAN/GTIN:
     4003106911757
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Seltmann Teller flach 21 cm Fahne, Form: Laguna, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
21.50 cm
Höhe:
2.20 cm
Durchmesser:
21.00 cm
Gewicht:
0.39 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,481*
€ 7,361*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 25,38*
€ 33,87*
10 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 28,94004*
€ 38,48004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,361*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,051*
€ 8,391
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,831*
€ 8,129
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,481*
€ 6,522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 44,166* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.