Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Zuckerdose 2, Form: Laguna, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Zuckerdose 2, Form: Laguna, Dekor: 00006
Seltmann Zuckerdose 2, Form: Laguna, Dekor: 00006
Seltmann Zuckerdose 2, Form: Laguna, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1672
Herst.-Nr.:
     001.698925
EAN/GTIN:
     4003106912020
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose seltmann
zuckerdose
Seltmann Zuckerdose 2, Form: Laguna, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
9.80 cm
Höhe:
8.30 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.25 Liter
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose 0,25l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,80*
€ 15,25*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,73*
€ 20,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.