Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann V108 PR_Salatschale rund 12 cm, Form: Varionorm, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann V108 PR_Salatschale rund 12 cm, Form: Varionorm, Dekor: 00003
Seltmann V108 PR_Salatschale rund 12 cm, Form: Varionorm, Dekor: 00003
Seltmann V108 PR_Salatschale rund 12 cm, Form: Varionorm, Dekor: 00003
Seltmann V108 PR_Salatschale rund 12 cm, Form: Varionorm, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-389-1795
Herst.-Nr.:
     001.415919
EAN/GTIN:
     4003106782548
Suchbegriffe:
Salat-Schale
Salat-Schälchen
Salat-Schüssel
Salatschale
Seltmann V108 PR_Salatschale rund 12 cm, Form: Varionorm, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.24 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,307*
€ 9,017*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 22,39*
€ 29,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,017*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,397*
€ 9,992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,067*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,767*
€ 9,243
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,307*
€ 7,505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 36,068* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.