Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obere zur Capoccinotasse 0,22L, Farbe: Weiß, Serie: NORI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obere zur Capoccinotasse 0,22L, Farbe: Weiß, Serie: NORI
Obere zur Capoccinotasse 0,22L, Farbe: Weiß, Serie: NORI
Obere zur Capoccinotasse 0,22L, Farbe: Weiß, Serie: NORI
Artikel-Nr.:
     2813-389-1989
Herst.-Nr.:
     001.742667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Obere zur Capoccinotasse 0,22L, Farbe: Weiß, Serie: NORI

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
12.20 cm
Breite:
8.90 cm
Höhe:
6.40 cm
Gewicht:
0.19 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 8,43*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 38,20002*
€ 49,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 50,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.