Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach 33cm Vollrelief, Farbe: Weiß, Serie: NORI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach 33cm Vollrelief, Farbe: Weiß, Serie: NORI
Teller flach 33cm Vollrelief, Farbe: Weiß, Serie: NORI
Teller flach 33cm Vollrelief, Farbe: Weiß, Serie: NORI
Artikel-Nr.:
     2813-389-1992
Herst.-Nr.:
     001.770477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller flach 33cm Vollrelief, Farbe: Weiß, Serie: NORI

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
2.00 cm
Durchmesser:
33.20 cm
Gewicht:
1.23 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,576*
€ 38,076*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 53,03*
€ 67,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,076*
€ 45,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,376*
€ 43,287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,896*
€ 42,716
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,536*
€ 42,288
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,576*
€ 35,195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 76,152* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.