Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Becher 08, Form: 1/2 Dick, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Becher 08, Form: 1/2 Dick, Dekor: 00003
Seltmann Becher 08, Form: 1/2 Dick, Dekor: 00003
Seltmann Becher 08, Form: 1/2 Dick, Dekor: 00003
Seltmann Becher 08, Form: 1/2 Dick, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-389-397
Herst.-Nr.:
     001.326332
EAN/GTIN:
     4003106668774
Seltmann Becher 08, Form: 1/2 Dick, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
7.60 cm
Höhe:
9.30 cm
Gewicht:
0.29 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,431*
€ 8,541*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 33,97002*
€ 44,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,541*
€ 10,164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,211*
€ 9,771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,851*
€ 9,343
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,431*
€ 7,653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 51,246* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.