Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Gourmetteller rund 21 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Gourmetteller rund 21 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Gourmetteller rund 21 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Gourmetteller rund 21 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Gourmetteller rund 21 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-389-464
Herst.-Nr.:
     001.501065
EAN/GTIN:
     4003106466561
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Seltmann Gourmetteller rund 21 cm, Form: Savoy, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
21.50 cm
Höhe:
5.60 cm
Gewicht:
0.37 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.35 Liter
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, essteller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,765*
€ 14,025*
16 Tage
36
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 58,42002*
€ 74,20002*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 68,34*
€ 85,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,025*
€ 16,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,555*
€ 16,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,155*
€ 15,654
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,765*
€ 12,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 84,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.