Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Sauciere, Form: Savoy, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Sauciere, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Sauciere, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Sauciere, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Sauciere, Form: Savoy, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-389-471
Herst.-Nr.:
     001.501767
EAN/GTIN:
     4003106219884
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
sauciere
Seltmann Sauciere, Form: Savoy, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
11.50 cm
Höhe:
9.40 cm
Gewicht:
0.30 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.45 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,367*
€ 34,397*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 46,47*
€ 59,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,397*
€ 40,932
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,777*
€ 39,005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,467*
€ 38,636
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,037*
€ 38,124
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,367*
€ 31,377
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 68,794* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.