Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nido Weiss Teekanne Deckel 0,40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nido Weiss Teekanne Deckel 0,40
Nido Weiss Teekanne Deckel 0,40
Artikel-Nr.:
     2813-390-068
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10920-800001-34212
EAN/GTIN:
     4012435458666
Nido Weiss Teekanne Deckel 0,40

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
9.20 cm
Breite:
9.20 cm
Höhe:
2.50 cm
Durchmesser:
9.20 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,085*
€ 9,315*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 32,50002*
€ 42,77004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,315*
€ 11,085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,955*
€ 10,656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,595*
€ 10,228
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,085*
€ 8,431
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 55,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rosenthal
10920-800001-34211
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.