Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoque Skin Zuckerdo Utl 0,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Skin Zuckerdo Utl 0,25
Epoque Skin Zuckerdo Utl 0,25
Artikel-Nr.:
     2813-390-1606
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-411714-34341
EAN/GTIN:
     4012435561670
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
rosenthal zuckerdose
zuckerdose
Epoque Skin Zuckerdo Utl 0,25

Weitere Informationen:
Länge:
10.20 cm
Breite:
10.20 cm
Höhe:
7.50 cm
Durchmesser:
10.20 cm
Gewicht:
0.24 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,925*
€ 24,575*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 131,35002*
€ 166,24002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,575*
€ 29,244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,875*
€ 28,411
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,515*
€ 27,983
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,925*
€ 22,521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 147,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.