Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoque Weiss Bowl 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Weiss Bowl 8 cm
Epoque Weiss Bowl 8 cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-1633
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-800001-30608
EAN/GTIN:
     4012435532274
Epoque Weiss Bowl 8 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
4.00 cm
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,337*
€ 7,227*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 36,06*
€ 47,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,227*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,967*
€ 8,291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,737*
€ 8,017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,337*
€ 6,351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,362* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.