Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoque Weiss Platzteller 33 br.F.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Weiss Platzteller 33 br.F.
Epoque Weiss Platzteller 33 br.F.
Artikel-Nr.:
     2813-390-1646
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-800001-31173
EAN/GTIN:
     4012435360174
Suchbegriffe:
Platz-Teller
Platzteller
platzteller rosenthal
platzteller
Epoque Weiss Platzteller 33 br.F.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
33.20 cm
Breite:
33.20 cm
Höhe:
3.80 cm
Durchmesser:
33.20 cm
Gewicht:
1.42 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,03*
€ 24,35*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,59*
€ 25,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.