Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoque Weiss Gourmetteller tf 21F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Weiss Gourmetteller tf 21F
Epoque Weiss Gourmetteller tf 21F
Artikel-Nr.:
     2813-390-1658
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-800001-31321
EAN/GTIN:
     4012435354692
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller
Epoque Weiss Gourmetteller tf 21F

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
21.00 cm
Breite:
21.00 cm
Höhe:
4.20 cm
Durchmesser:
21.00 cm
Gewicht:
0.46 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,431*
€ 9,801*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 49,54002*
€ 63,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,801*
€ 11,663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,301*
€ 11,068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,951*
€ 10,652
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,431*
€ 8,843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,806* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.