Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoque Weiss Gourmetteller tf 27F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Weiss Gourmetteller tf 27F
Epoque Weiss Gourmetteller tf 27F
Artikel-Nr.:
     2813-390-1659
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-800001-31327
EAN/GTIN:
     4012435444607
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller
Epoque Weiss Gourmetteller tf 27F

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
27.40 cm
Breite:
27.40 cm
Höhe:
5.50 cm
Durchmesser:
27.40 cm
Gewicht:
1.04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,675*
€ 18,625*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 47,58*
€ 60,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 18,625*
€ 22,164
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,585*
€ 20,926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,785*
€ 19,974
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,585*
€ 19,736
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,675*
€ 16,273
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 55,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.