Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoque Weiss Kaka Deckel 0,30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Weiss Kaka Deckel 0,30
Epoque Weiss Kaka Deckel 0,30
Artikel-Nr.:
     2813-390-1682
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-800001-34002
EAN/GTIN:
     4012439064993
Epoque Weiss Kaka Deckel 0,30

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
4.70 cm
Breite:
4.70 cm
Höhe:
3.00 cm
Durchmesser:
4.70 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,719*
€ 8,919*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 44,23002*
€ 57,77004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,919*
€ 10,614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,569*
€ 10,197
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,189*
€ 9,745
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,719*
€ 7,996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 53,514* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.