Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoque Weiss Kaka Untert 0,65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Weiss Kaka Untert 0,65
Epoque Weiss Kaka Untert 0,65
Artikel-Nr.:
     2813-390-1683
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-800001-34026
EAN/GTIN:
     4012439065013
Epoque Weiss Kaka Untert 0,65

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
16.10 cm
Breite:
10.40 cm
Höhe:
14.30 cm
Durchmesser:
16.10 cm
Gewicht:
0.52 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,20*
€ 48,63*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 38,25*
€ 50,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.